Rodamiento de bolas oscilante FAG 2201-TVH-C3>N, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento oscilante de bolas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:2201-TVH-C3
FAG:2201-TVH-C3>N
Rubix:002201003008
fabricante:0972440310030
EAN:4064327520838
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2201-TVH-C3>N


Cojinete de bolas autoalineable 22..-TVH, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura14 mm
Holgura del rodamientoc3
Serie22..-tvh
Velocidad de referencia23300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1940 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9400 N
39,73 € Sin IVA
/ unidad
48,07 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas