Rodamiento de bolas oscilante SKF 1210 ETN9, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:1210 ETN9
Rubix:001210000010
fabricante:34176
EAN:7316576623479
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1210 ETN9


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x90x90 mm
Peso neto505 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie12e
Materialsteel for bearings
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia16000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9150 N
Carga dinámica básica, radial - Cr26498 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,92 Sin IVA
/ unidad
89,44 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas