Referencias
INA:NATV10
Rubix:798032081000
fabricante:0005794240000
EAN:4012802057614


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : NATV10
Rodillos de apoyo NATV, sin jaula, con guía axial, obturación por paso estrecho en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 66 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | natv |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 2100 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9400 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,89 € Sin IVA
/ unidad
51,90 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días