Referencias
SKF:NA 2204.2RS
Rubix:798793665000
fabricante:12659
EAN:7316577011954


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : NA 2204.2RS
Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de una hilera de agujas con un aro interior y tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada. Se suministran sellados y listos para montar. El aro interior contiene un orificio de lubricación para facilitar la relubricación. El aro interior puede montarse por separado desde el aro exterior y el conjunto de rodillos y jaula.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 174 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | na22 |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19400 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 22400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,09 € Sin IVA
/ unidad
83,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días