Referencias
INA:NKI12/16-XL
Rubix:798017404000
fabricante:0507617300000
EAN:4012802972085


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : NKI 12/16 XL
Rodamientos de agujas NKI, serie ligera
Needle roller bearings NKI, light series
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x24x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 15200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 13900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,69 € Sin IVA
/ unidad
27,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días