ZARF75185-L-TV-A

Rodamiento de agujas y axial de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:ZARF75185-L-TV-A
Rubix:798806022000
fabricante:0016836160000
EAN:4012802587784
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior185 mm
Anchura125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZARF75185-L-TV-A


Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARF..-L, de doble efecto, atornillable, anillo de eje largo

Información técnica


Atributos
Peso neto10600 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior185 mm
Anchura125 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Carga dinámica básica, radial - Cr81000 N
Seriezarf..-l-tv
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r132000 N
Carga estática básica, axial - C0a890000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca290000 N
9258,01 € Sin IVA
/ unidad
11.202,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días