Referencias
INA:ZARF45105-TV-A
Rubix:798801435000
fabricante:0016825390000
EAN:4012802112795


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : ZARF45105-TV-A
Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARF, de doble efecto, atornillable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1570 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 38000 N |
| Serie | zarf..-tv |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 74000 N |
| Carga estática básica, axial - C0a | 177000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 61000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1800,02 € Sin IVA
/ unidad
2178,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días