Referencias
INA:ZARN2557-L-TV-A
Rubix:822702558022
fabricante:0016821480000
EAN:4012802137798


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57 mm |
| Anchura | 65 mm |
Detalles de producto : ZARN2557-L-TV-A
Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARN..-L, de doble efecto, anillo de eje largo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 592 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 57 mm |
| Anchura | 65 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22600 N |
| Serie | zarn..-l-tv |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga estática básica, axial - C0a | 86000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 35500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1105,79 € Sin IVA
/ unidad
1338,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días