Referencias
INA:ZARN50110-TV-A
Rubix:822750110022
fabricante:0016831440000
EAN:4012802443226


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 82 mm |
Detalles de producto : ZARN50110-TV-A
Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARN, de doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3279 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 82 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46500 N |
| Serie | zarn..-tv |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 103000 N |
| Carga estática básica, axial - C0a | 480000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 172000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2600,43 € Sin IVA
/ unidad
3146,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días