ZARF2068-L-TV-A

Rodamiento de agujas y axial de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:ZARF2068-L-TV-A
Rubix:822702068022
fabricante:0016821050000
EAN:4012802283938
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZARF2068-L-TV-A


Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARF..-L, de doble efecto, atornillable, anillo de eje largo

Información técnica


Atributos
Peso neto534 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Carga dinámica básica, radial - Cr14900 N
Seriezarf..-l-tv
Materialsteel
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r22400 N
Carga estática básica, axial - C0a76000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca33500 N
1138,04 € Sin IVA
/ unidad
1377,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días