NKX 20 XL

Rodamiento de agujas y axial de bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:NKX20-XL
Rubix:798128269000
fabricante:0506047670000
EAN:4012802262803
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKX 20 XL


Needle roller/axial ball bearings NKX, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Cualidades

Huella radial extremadamente pequeña. Soporta elevadas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Serie X-Life (XL), pistas de rodadura optimizadas. Mayor capacidad de carga y vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x30x30 mm
Peso neto83 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serienkx..-xl
Velocidad límite7500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18600 N
Carga estática básica, axial - C0a24700 N
Carga dinámica básica, axial - Ca14200 N
64,96 € Sin IVA
/ unidad
78,60 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días