Referencias
INA:NKX12-Z-A
Rubix:821701205022
fabricante:0053556130000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 21 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : NKX 12 Z
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 21 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,76 € Sin IVA
/ unidad
67,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días