NKX 35 Z XL

Rodamiento de agujas y axial de bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:NKX35-Z-XL
Rubix:798132891000
fabricante:0507476060000
EAN:4012802642285
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKX 35 Z XL


Needle roller/axial ball bearings NKX..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Cualidades

Huella radial extremadamente pequeña. Soporta elevadas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Serie X-Life (XL), pistas de rodadura optimizadas. Mayor capacidad de carga y vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x47x47 mm
Peso neto168 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Juntauna obturación metálica
Serienkx..-z-xl
Velocidad límite4600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r41500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Carga estática básica, axial - C0a47000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca21200 N
122,42 € Sin IVA
/ unidad
148,13 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días