Referencias
INA:NKX25-XL
Rubix:798132987000
fabricante:0506047910000
EAN:4012802732153


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : NKX 25 XL
Needle roller/axial ball bearings NKX, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication
Cualidades
Huella radial extremadamente pequeña. Soporta elevadas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Serie X-Life (XL), pistas de rodadura optimizadas. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x37x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 125 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | nkx..-xl |
| Velocidad límite | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 30500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21300 N |
| Carga estática básica, axial - C0a | 37500 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 19600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,87 € Sin IVA
/ unidad
86,96 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h