Rodamiento de sección estrecha INA CSXU060-2RS-HLE, Diámetro exterior: 171.45 mm | Anchura: 12.7 mm | Diámetro interior: 152.4 mm
Rodamiento con cuatro puntos de contacto
Ver información técnicaReferencias
INA:CSXU060-2RS-HLE
Rubix:798349688000
fabricante:0010146250000
EAN:4054362040064


Resumen técnico
| Diámetro interior | 152.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 171.45 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : CSXU060-2RS-HLE
Cojinete de contacto de cuatro puntos, Cojinete de sección delgada CSXU..-2RS, sellos, jaula de chapa de latón.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 370 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 152.4 mm |
| Diámetro exterior | 171.45 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Jaula | latón |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | csxu..-2rs |
| Peso | 0.381 kg |
| Grosor | 12.7 mm |
| Velocidad límite | 1700 rpm |
| Lubricación | lubricating grease |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2997,11 € Sin IVA
/ unidad
3626,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días