Rodamiento de sección estrecha SKF 61852, Diámetro exterior: 320 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 260 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:61852
Rubix:798792266000
fabricante:119746
EAN:7316571440262
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61852


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.

Cualidades

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x320x320 mm
Peso neto4168 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Jaulaacero
Holgura del rodamientocn
Serie618
Velocidad de referencia3800 rpm
Velocidad límite2400 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1652,08 Sin IVA
/ unidad
1999,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas