Rodamiento de sección estrecha SNR 62203EE, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 17 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 62203.EE
Ver información técnicaReferencias
SNR:62203EE
Rubix:062203040106
fabricante:62203.EE
EAN:3413520257538




Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 62203EE
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, retenes de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Jaula | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Velocidad límite | 12000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,66 € Sin IVA
/ unidad
33,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días