Rodamiento de sección estrecha SKF 61810, Diámetro exterior: 65 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:61810
Rubix:061810000010
fabricante:61810
EAN:7316576612954

Detalles de producto : 61810
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.
Cualidades
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Jaula | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618.. |
| Velocidad de referencia | 20000 rpm |
| Velocidad límite | 13000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,43 € Sin IVA
/ unidad
82,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días