Referencias
Ref. sustituida:29476-E-MB
FAG:29476-E1-XL-MB
Rubix:798809904000
fabricante:0390007020000
EAN:4012802190816


Resumen técnico
| Diámetro interior | 380 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 670 mm |
| Anchura | 175 mm |
Detalles de producto : 29476-E1-XL-MB
Rodamiento axial oscilante de rodillos 294..-E1-XL-MB, con anillo embridado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 260000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 380 mm |
| Diámetro exterior | 670 mm |
| Anchura | 175 mm |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 445 rpm |
| Velocidad límite | 930 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 24200000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 7200000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60.237,67 € Sin IVA
/ unidad
72.887,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días