Referencias
SKF:29334 E
Rubix:798277874000
fabricante:36973
EAN:7316576608971


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 67 mm |
Documentos
Detalles de producto : 29334 E
Los rodamientos axiales de rodillos a rótula admiten cargas axiales muy pesadas y cargas radiales considerables. Tienen la mayor capacidad de carga de todos los rodamientos axiales, lo que permite crear disposiciones de rodamientos compactas y de alta densidad de potencia. Al combinar dos o más rodamientos axiales de rodillos a rótula, es posible crear una disposición de rodamientos que sea autoalineable, que permita la desalineación del eje, o muy rígida.
Cualidades
- Gran capacidad de carga
- Pueden soportar cargas combinadas
- Permiten la desalineación o crean disposiciones de rodamientos muy rígidas
- Larga vida útil y baja fricción
- Diseño separable
- Pueden soportar cargas combinadas
- Permiten la desalineación o crean disposiciones de rodamientos muy rígidas
- Larga vida útil y baja fricción
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 67x280x280 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14219 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Material | sheet metal (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 1300 rpm |
| Velocidad límite | 2200 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2746,38 € Sin IVA
/ unidad
3323,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días