29344E

Rodamientos axiales de rodillos a rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:29344 E
Rubix:798061934000
fabricante:36980
EAN:7316576609008
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 29344E


Los rodamientos axiales de rodillos a rótula admiten cargas axiales muy pesadas y cargas radiales considerables. Tienen la mayor capacidad de carga de todos los rodamientos axiales, lo que permite crear disposiciones de rodamientos compactas y de alta densidad de potencia. Al combinar dos o más rodamientos axiales de rodillos a rótula, es posible crear una disposición de rodamientos que sea autoalineable, que permita la desalineación del eje, o muy rígida.

Cualidades

- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)85x360x360 mm
Peso neto31600 g
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura85 mm
Materialbearing steel
5362,88 € Sin IVA
/ unidad
6489,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días