Referencias
Ref. sustituida:29448-E
FAG:29448-E1-XL
Rubix:798492681000
fabricante:0390005910000
EAN:4012802190700


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 122 mm |
Detalles de producto : 29448-E1-XL
Rodamiento axial oscilante de rodillos 294..-E1-XL, sin anillo lateral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 74100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 122 mm |
| Velocidad de referencia | 740 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 10500000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 3600000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15.458,38 € Sin IVA
/ unidad
18.704,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días