29418 E W33

Rodamientos axiales de rodillos a rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:29418 E
Rubix:029418000010
fabricante:37009
EAN:7316576609060
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 29418 E W33


Los rodamientos axiales de rodillos a rótula admiten cargas axiales muy pesadas y cargas radiales considerables. Tienen la mayor capacidad de carga de todos los rodamientos axiales, lo que permite crear disposiciones de rodamientos compactas y de alta densidad de potencia. Al combinar dos o más rodamientos axiales de rodillos a rótula, es posible crear una disposición de rodamientos que sea autoalineable, que permita la desalineación del eje, o muy rígida.

Cualidades

- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x190x190 mm
Peso neto7540 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura60 mm
Materialbearing steel
Jaulaacero
1361,03 € Sin IVA
/ unidad
1646,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días