81106-TV

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:81106-TV
Rubix:822410600022
fabricante:0002402810000
EAN:4012802030754
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 81106-TV


Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)11x47x47 mm
Peso neto57 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura11 mm
Carga dinámica básica, axial - Ca35500 N
Serie811
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3050 rpm
Velocidad límite7500 rpm
Carga estática básica, axial - C0a86000 N
49,71 € Sin IVA
/ unidad
60,15 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días