Referencias
INA:K81160-M/+6-8
Rubix:798401528000
fabricante:0015317271561
EAN:4047643148382


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : K81160-M/+6-8
Corona axial de rodillos cil -CL K811..-M, de una hilera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x380x380 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7590 g |
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 1070000 N |
| Serie | k811..-m |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 300 rpm |
| Velocidad límite | 850 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 4500000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2155,62 € Sin IVA
/ unidad
2608,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días