Referencias
SKF:81212 TN
Rubix:799098554000
fabricante:46260
EAN:7316571024783


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 26 mm |
Documentos
Detalles de producto : 81212 TN
Los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos SKF están diseñados para soportar cargas axiales pesadas y cargas de impacto. No deben someterse a ninguna carga radial. Los rodamientos son muy rígidos y requieren poco espacio axial.
Los rodamientos axiales de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir grandes cargas axiales y cargas máximas en un sentido, pero no cargas radiales. Proporcionan un alto grado de rigidez y requieren poco espacio axial. Se utilizan principalmente en aplicaciones en las que los rodamientos axiales de bolas no tienen suficiente capacidad de carga. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.
Cualidades
- Alta capacidad de carga axial
- Alta rigidez
- Larga vida útil
- Requieren poco espacio axial
- Diseño separable
- Alta rigidez
- Larga vida útil
- Requieren poco espacio axial
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 642 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 137000 N |
| Serie | 812 series |
| Material | bearing steel (sae 52100 / 100cr6) |
| Jaula | poliamida |
| Peso | 0.65 kg |
| Grosor | 26 mm |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Velocidad límite | 2800 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 465000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,09 € Sin IVA
/ unidad
214,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días