Referencias
INA:K81134-TV/0-8
Rubix:822413402022
fabricante:0032120099064
EAN:4012802266047


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : K81134-TV/0-8
Corona axial de rodillos cilíndricos K811, de simple efecto, combinable con discos axiales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x215x215 mm |
|---|---|
| Peso neto | 660 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 360000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 570 rpm |
| Velocidad límite | 1510 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 1380000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,99 € Sin IVA
/ unidad
635,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días