Referencias
INA:K89310-TV/0-8
Rubix:822431002022
fabricante:0012728299064
EAN:4047643184861

Detalles de producto : K89310-TV/0-8
Coronas axiales de rodillos cilíndricos K893, de simple efecto, de dos hileras, combinables con discos axiales
Axial cylindrical roller and cage assembly K893, single-acting, double-row, combinable to axial bearing disks
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 153 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 168000 N |
| Serie | k893 |
| Material | bearing steel (100cr6 / aisi 52100) for rings and rollers; cage: glass fibre reinforced polyamide 66 (pa66) |
| Jaula | poliamida |
| Peso | 0.175 kg |
| Grosor | 8 mm |
| Velocidad de referencia | 1460 rpm |
| Velocidad límite | 3950 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 560000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,85 € Sin IVA
/ unidad
89,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
