Rodamiento de bolas de contacto angular RHP BSB030062SUHP3, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:BSB030062SUHP3
Rubix:030062100009
fabricante:BSB030062SUHP3 R
EAN:00747023094479

Detalles de producto : BSB030062SUHP3
Rodamiento axial de bolas de contacto angular (juego = 2 piezas) RHP
Rodamiento BSB03062,60º de Angulo de Contacto, Precarga Elevada, Precisión P3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Anchura | 15 mm |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,88 € Sin IVA
/ unidad
207,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
