Rodamiento de bolas de contacto angular SKF BSD 2562 CGA, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 15 mm

Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:BSD 2562 CGA
Rubix:799098538000
fabricante:48834
EAN:7316577312990
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : BSD 2562 CGA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de bolas de superprecisión ofrecen una precisión de giro muy elevada y son muy adecuados para aplicaciones de accionamiento mediante husillo. También son beneficiosos en otras aplicaciones, en las que se requiere un apoyo radial y axial seguro, junto con un guiado axial extremadamente preciso del eje. Proporcionan un alto grado de rigidez axial y pueden admitir grandes cargas axiales en un sentido, altas velocidades y rápidas aceleraciones.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x62x62 mm
Peso neto230 g
Anchura15 mm
Seriebsd
Materialbearing steel
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Carga estática básica, axial - C0a71000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca28500 N
Juntaabierto
258,97 € Sin IVA
/ unidad
313,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas