Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLN1747-2RS-XL, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:ZKLN1747-2RS-XL
Rubix:824917474022
fabricante:0003702820000
EAN:4012802078961
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : ZKLN1747-2RS-XL


Rodamiento axial de bolas de contacto angular ZKLN..-2RS-XL, de doble efecto, no atornillable

Información técnica


Atributos
Peso neto240 g
Anchura25 mm
Seriezkln..-2rs-xl
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Carga estática básica, axial - C0a31500 N
Carga dinámica básica, axial - Ca20800 N
Juntados sellos de goma
603,16 € Sin IVA
/ unidad
729,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas