Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLF30100-2Z-PE, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 38 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:ZKLF30100-2Z-PE
Rubix:798069048000
fabricante:0021867480000
EAN:4012802465341

Detalles de producto : ZKLF 30100 2Z PE
Rodamiento axial a bolas cónicas, tolerancias menos estrictas, de doble efecto, atornillable, obturación por paso estrecho en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1683 g |
|---|---|
| Anchura | 38 mm |
| Serie | zklf..-2z |
| Material | steel |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1183,56 € Sin IVA
/ unidad
1432,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
