Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLF2068-2RS-XL, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 28 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:ZKLF2068-2RS-XL
Rubix:824820684022
fabricante:0015628000000
EAN:4012802078640

Detalles de producto : ZKLF2068-2RS-XL
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLF..-2RS, de doble efecto, atornillable, obturación de labio en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 594 g |
|---|---|
| Anchura | 28 mm |
| Serie | zklf..-2rs-xl |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 47000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 28500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
813,72 € Sin IVA
/ unidad
984,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días