Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLN1242-2RS-PE, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 25 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:ZKLN1242-2RS-PE
Rubix:824912425022
fabricante:0027926050000
EAN:4012802078930

Detalles de producto : ZKLN1242-2RS-PE
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLN..-2RS-PE, tolerancias ampliadas, de doble efecto, obturación de labio en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 197 g |
|---|---|
| Anchura | 25 mm |
| Serie | zkln..-2rs-pe |
| Material | steel |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
490,31 € Sin IVA
/ unidad
593,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días