Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3203-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 17.5 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3203-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:003203043022
fabricante:0637154900030
EAN:4064327923639
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura17.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3203-BD-XL-2HRS-TVH-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doble fila, X-life, sellos, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto93 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura17.5 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad límite14600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15500 N
61,11 € Sin IVA
/ unidad
73,94 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas