Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3216-2Z, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 44.4 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:3216-2Z
Rubix:003217060022
fabricante:0009703950000
EAN:4012802028393




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 44.4 mm |
Detalles de producto : 3216-2Z
Rodamiento de bolas de contacto angular, de dos hileras, dimensiones principales según DIN 628-3, disco de recubrimiento de chapa de acero en ambos lados del rodamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 44.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 32..-2z |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,46 € Sin IVA
/ unidad
570,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días