Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7240 BCBM, Diámetro exterior: 360 mm | Diámetro interior: 200 mm | Anchura: 58 mm
Rodamiento de bolas, contacto angular radial, una hilera, empuje simple (ángulo de contacto <= 45°)
Ver información técnicaReferencias
SKF:7240 BCBM
Rubix:798066685000
fabricante:45850
EAN:7316570694963





Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : 7240 BCBM
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x360x360 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25000 g |
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72b |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2000 rpm |
| Velocidad límite | 2000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 430000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 325000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5365,02 € Sin IVA
/ unidad
6491,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días