Rodamiento de bolas de contacto angular Timken 7309 BTN1, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 25 mm

Single Row Angular Contact Ball Bearings (7200, 7300)

Ver información técnica

Referencias

Timken:7309 BTN1
Rubix:799027490000
fabricante:7309 BTN1
EAN:0013992230027
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7309 BTN1


Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Jaulapoliamida
Ángulo40 °
157,44 € Sin IVA
/ unidad
190,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas