Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3317-M, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 73 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3317-M
Rubix:003317000008
fabricante:0167139230000
EAN:4012801271370
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3317-M


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-M, doble hilera, con ranura de llenado, jaula de latón sólido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)73x180x180 mm
Peso neto8460 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura73 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie33..-m
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia3600 rpm
Velocidad límite5000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r255000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr229000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
957,48 Sin IVA
/ unidad
1158,55 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas