Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7318-B-XL-JP, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 43 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7318-B-XL-JP
Rubix:798401996000
fabricante:0191180150000
EAN:4026677047762
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7318-B-XL-JP


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-JP, fila simple, X-life, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Peso neto5140 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-jp
Jaulaacero
Velocidad de referencia3950 rpm
Velocidad límite4650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r144000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr171000 N
740,04 € Sin IVA
/ unidad
895,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas