Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7201-B-XL-JP, Diámetro exterior: 32 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 10 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7201-B-XL-JP
Rubix:798401976000
fabricante:0191142570000
EAN:4054372871917
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7201-B-XL-JP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-JP, de una hilera, X-life, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto37 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-jp
Jaulaacero
Velocidad de referencia21100 rpm
Velocidad límite33000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7900 N
33,18 € Sin IVA
/ unidad
40,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas