Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3314 ANR, Diámetro exterior: 159.7 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 63.5 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:3314 ANR
Rubix:798790618000
fabricante:124532
EAN:7316571485560
SKF ANGULAR CONTACT BALL BEARING DOUBLE-ROW 3314 A/NR
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior159.7 mm
Anchura63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3314 ANR


Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Información técnica


Atributos
Peso neto4469 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior159.7 mm
Anchura63.5 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie3314
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
954,09 Sin IVA
/ unidad
1154,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas