Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7306 BECBY, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 19 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7306 BECBY
Rubix:798791667000
fabricante:87408
EAN:7316576650505
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7306 BECBY


Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.

Cualidades

- 25° contact angle
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x72x72 mm
Peso neto369 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73be
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia13000 rpm
Velocidad límite13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r21200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35500 N
127,41 € Sin IVA
/ unidad
154,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas