Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3320-M, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 82.6 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3320-M
Rubix:003320000008
fabricante:0167140590000
EAN:4012801271455


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 82.6 mm |
Detalles de producto : 3320-M
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-M, doble hilera, con ranura de llenado, jaula de latón sólido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 82,6x215x215 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14030 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 82.6 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 33..-m |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Velocidad límite | 4200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 340000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 285000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2571,76 € Sin IVA
/ unidad
3111,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días