Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7211-B-XL-TVP-P5-UO, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 21 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7211-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:007211216008
fabricante:0167253100000
EAN:4012801282260


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 7211-B-XL-TVP-P5-UO
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Cualidades
Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.
Aplicaciones
Con cargas combinadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 645 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 6800 rpm |
| Velocidad límite | 9200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,75 € Sin IVA
/ unidad
280,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días