Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3308-BD-XL-TVH-C3, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 36.5 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3308-BD-XL-TVH-C3
Rubix:003308003008
fabricante:0622732560030
EAN:4064328124356
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura36.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3308-BD-XL-TVH-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura36.5 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie33..-bd-xl-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7000 rpm
Velocidad límite8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r48500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr67000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,51 Sin IVA
/ unidad
188,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas