Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7234-B-MP, Diámetro exterior: 310 mm | Diámetro interior: 170 mm | Anchura: 52 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7234-B-MP
Rubix:798399726000
fabricante:0191163060000
EAN:4012801572118
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7234-B-MP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-MP, una hilera, jaula de latón

Información técnica


Atributos
Peso neto16700 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura52 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia2440 rpm
Velocidad límite3250 rpm
Carga estática básica, radial - C0r355000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr270000 N
2704,19 € Sin IVA
/ unidad
3272,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas