Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7217BWG, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 28 mm
Serie 7217 Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión
Ver información técnicaReferencias




Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 7217BWG
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñadas para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en pares, conjuntos triplex, conjuntos cuádruples o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas con superacabado - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Ofrecido en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de ensamblajes de jaula de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Pruebas al 100% que aseguran la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 2000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7217b.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
- Entrega estimada (15) días