Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3205-BD-XL-2HRS-TVH, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 20.6 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3205-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:003205040008
fabricante:0635955830000
EAN:4064327676337


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
Detalles de producto : 3205-BD-XL-2HRS-TVH
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doble fila, X-life, sellos, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 176 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 32..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 10700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,60 € Sin IVA
/ unidad
79,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días