Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS7016-E-T-P4S-UL, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 44 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HSS7016-E-T-P4S-UL
Rubix:798005026000
fabricante:0191853590000
EAN:4012801490429
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura44 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HSS7016-E-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos HSS70... -E, curvados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HSS70..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto989 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura44 mm
Juntaabierto
Seriehss70..-e-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r20600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28500 N
938,26 € Sin IVA
/ unidad
1135,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas